絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3
  • 4.5(3)
  • 6(3)
  • 7.5(3)
  • 7.9(8)
  • 9.5(13)
  • 9.7(4)
  • 12.7(24)
  • 13(3)
  • 15.9(14)
  • 19(20)
  • 25(6)
  • 25.4(20)
  • 31.8(13)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 38.1(12)
  • 50.8(10)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (1)
  • (4)
外径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 13(3)
  • 13.8(1)
  • 14(2)
  • 14.3(1)
  • 15.5(2)
特性
  • 気密性(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 1(2)
  • 1.0(2)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 2.12(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(7)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 100(3)
1・2・3・4・5・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・30・40・50・100・ホース長さ(m)をもっと見る
材質
  • ゴム(6)
ゴム
  • 色ブラック(4)
ブラック
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • 八興(4)
  • 十川ゴム(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・八興・十川ゴム・ダイキン潤滑機設
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.3
7.9(8)
9.5(13)
12.7(24)
15.9(14)
19(20)
25.4(20)
31.8(13)
38.1(12)
50.8(10)
内径(Φmm)をもっと見る
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,389税込1,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
839税込923
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
ゴムホース 八興ゴムホース八興
5,685税込6,254
1巻(10m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
LPGホース B-6S YOKOHAMA(横浜ゴム)LPGホース B-6SYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ブラック内径(Φmm)6.3(±0.4)最高使用圧力(MPa)2.12外径(Φmm)15.5(±0.5)最小曲げ半径(mm)110流体温度(℃)-30~40最小破壊圧力(MPa)9補強層2Y/S概略質量(g/m)185RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴムホース ダイキン潤滑機設低圧ゴムホースダイキン潤滑機設
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70最小曲半径(mm)65
ゴムエアーホース 6Φ 20m 八興ゴムエアーホース 6Φ 20m八興
9,198税込10,118特価
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)6.3材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)13長さ(m)20トラスコ品番814-6257質量(kg)3.5
ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ストーブホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース