絞り込み
内径(Φmm)
  • 7.9(1)
  • 9.5(3)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(3)
  • (1)
  • (1)
外径(Φmm)
  • 16.5
  • 12(4)
  • 12.7(7)
  • 13(6)
  • 15(9)
  • 15.9(7)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 21(10)
  • 25(7)
  • 26(5)
  • 26.5(4)
  • 29(7)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 36.5(5)
  • 37(6)
  • 41.5(4)
  • 51(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(1)
  • 1.5(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
特性
  • 気密性(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
気密性・耐久・耐候・耐油
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • 八興(2)
  • 十川ゴム(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
八興・十川ゴム・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
699税込769
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
979税込1,077
1個(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興ゴムエアーホース 9Φ 20m八興
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)9.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)16.5長さ(m)20トラスコ品番814-6259質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムホース