絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3(2)
  • 7.9(2)
  • 9.5(2)
  • 12.7(2)
  • 15.9(2)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 油(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 29(1)
  • 36.5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.0(2)
特性
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
1・5・10
材質
  • ゴム(2)
ゴム
ブランド
  • 八興
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • 十川ゴム(5)
  • 弘進ゴム(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • クラレプラスチックス(2)
  • カナフレックス(1)
  • コクゴ(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • フローイングテクノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(2)
7.9(2)
9.5(2)
12.7(2)
15.9(2)
19(1)
25.4(1)
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質耐油性NBR配合ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ゴムホース