絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.8(6)
- 0.6~1.2(7)
- 0.7~1.2(5)
- 1.2~1.6(5)
- 1.2~2.0(7)
- 1.2~2.4(7)
- 2.0~2.4(5)
- 2.0~3.0(7)
- 2~3(4)
- 2.3~4.0(7)
- 2.4(3)
- 2.4~4.0(7)
- 2.6~3.2(7)
- 4(3)
- 4.0~5.0(8)
- 5.5~6.4(7)
- 6.0~7.0(7)
- 7.0~8.5(7)
- 9.0~9.5(7)
- 12.0~12.7(7)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト
トリム(片面リップ)とは、板金のエッジ部分を保護し、見た目を美しくするためのトリムの一種で、トリムの片側が板金に密着し固定するタイプのトリムです。片面リップに対し両面リップは、トリムの両側にリップがあるため、使用できる板金の厚さが薄くなります。使用する環境に応じて外観の模様や色を選択することが可能です。例えば模様についてはファインペブル(細目模様)やファインサンド(極細目模様)、色は黒や白などがあります。また本体の材質は焼却時に有害物質を発生しにくいTPE(熱可塑性エラストマー)。芯の材質はアルミで、食品衛生法に適合した抗菌仕様のトリムもあります。

トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(7件のレビュー)¥749~税込¥824~1袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
自在グロメット
TAKIGEN(タキゲン)¥3,860~税込¥4,246~1巻当日出荷パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,898~税込¥9,788~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥8,998~税込¥9,898~1袋(1本)ほか翌々日出荷から10日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
メリーカッター
岩田製作所¥7,698税込¥8,4681箱(1個)当日出荷トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。全長(mm)195刃開き(先端)(mm)24刃長(mm)53質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥10,980~税込¥12,078~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガイド
THD¥149~税込¥164~1個当日出荷付属のクリップで2箇所を固定するだけで、エアー配管や配線を安全に90度に曲げられます。 配管や配線の保護になります。 煩雑になりがちな配管や配線をキレイにまとめることができます。材質/仕上PBT色黒
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥7,798~税込¥8,578~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥5,998~税込¥6,598~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム1375シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥10,980~税込¥12,078~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1袋(1本)ほか当日出荷から3日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム200シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥8,898~税込¥9,788~1袋(1本)ほか翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理ファインペブル(細目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム75シリーズ(片面リップ) 材質TPE
岩田製作所¥6,998~税込¥7,698~1袋(1本)ほか当日出荷から翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 2000シリーズ PVC
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色黒質量(g)11820長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)16用
トリム 1375シリーズ PVC
岩田製作所¥10,980~税込¥12,078~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズTPE 15M
岩田製作所¥7,998税込¥8,7981袋(1本)翌々日出荷対応板厚(mm)0.3~0.8色黒長さ(m)15材質TPE(熱可塑性エラストマー)シリーズ62材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4678-23RoHS指令(10物質対応)対応模様3
トリム2000シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所¥58,980税込¥64,8781箱(1本)翌々日出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。対応板厚(mm)19~22.0色黒全長(m)30仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法A(mm)24.9寸法t(mm)19寸法r(mm)6.2表面処理ファインペブル(細目模様)寸法B(mm)22寸法C(mm)2.9材質(芯金)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
しなやかシリコンUSBケーブル
ソニック¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷しなやかに曲がるシリコンタイプのUSBケーブルです。束ねてもクセづきにくく、すっきりまとまる。USB PD(USB Power Delivery)対応。最大60W出力対応で、急速充電対応!。持ち運びに便利なケーブルリング付。ケーブル長2m。屈曲試験30,000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。トラスコ品番685-2183材質主要材質:シリコン色ホワイト長さ(m)2
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール