FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    899税込989
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    629税込692
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    749税込824
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    自在グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,860税込4,246
    1巻
    当日出荷
    パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
  • トリム用ローラー 岩田製作所

    トリム用ローラー

    岩田製作所
    3,588税込3,947
    1袋(1個)
    翌々日出荷
    質量(g)180
  • メリーカッター 岩田製作所

    メリーカッター

    岩田製作所
    7,698税込8,468
    1箱(1個)
    当日出荷
    トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。
    全長(mm)195刃開き(先端)(mm)24刃長(mm)53質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガイド THD

    コーナーガイド

    THD
    149税込164
    1個
    当日出荷
    付属のクリップで2箇所を固定するだけで、エアー配管や配線を安全に90度に曲げられます。 配管や配線の保護になります。 煩雑になりがちな配管や配線をキレイにまとめることができます。
    材質/仕上PBT
  • しなやかシリコンUSBケーブル ソニック

    しなやかシリコンUSBケーブル

    ソニック
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    しなやかに曲がるシリコンタイプのUSBケーブルです。束ねてもクセづきにくく、すっきりまとまる。USB PD(USB Power Delivery)対応。最大60W出力対応で、急速充電対応!。持ち運びに便利なケーブルリング付。ケーブル長2m。屈曲試験30,000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
    トラスコ品番685-2183材質主要材質:シリコンホワイト長さ(m)2

トリム(片面リップ)』には他にこんなカテゴリがあります

トリップメーター特集
おすすめ人気ランキング
トリム(片面リップ) メーターカット品