絞り込み
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
トリムシールとは、扉部や工作機械などのクッション材やパッキンとして使用される部品。トリムに付けられたチューブはクッション性があるため、クッション材として、また防塵対策などの目的で使用されています。芯金には鉄やステンレスが使用されていますが、チューブにはシリコーンや耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 、塩化ビニールなどが使われていることが多く、使用する場所や環境によって素材を選ぶ必要がある部品です。細目模様のファインペブルや極細目模様のファインサンドなどの模様のあるものもあります。

トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から6日以内出荷ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-08タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)当日出荷から翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
シリコーントリムHR-09Sタイプ SUSタイプ
ホッティーポリマー¥3,500税込¥3,8501本(1m)当日出荷から7日以内出荷シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSG-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(1本)当日出荷から3日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法E(mm)2.1寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(1本)当日出荷から6日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
トリム&トリムシール
岩田製作所¥9,798~税込¥10,778~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥319~税込¥351~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
2.4mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。用途板状のもののカバーに仕様片面リップエスコ品番EA997XS-2.4材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)色黒全長(m)15適合板厚(mm)2.0~3.0
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚6.4mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚4.8mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚4.0mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚3.2mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚2.4mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか翌日出荷板厚1.6mm用のトリム。接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム&トリムシール
岩田製作所¥26,980~税込¥29,678~1袋ほか翌日出荷光沢クローム調の装飾が付いたエッジトリムです。ヘルメットなどのふちを保護しつつ、装飾にもなります。RoHS指令(10物質対応)対応
3.2mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。用途板状のもののカバーに仕様片面リップエスコ品番EA997XS-3.2材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)色黒全長(m)15適合板厚(mm)2.6~3.2
1.6mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。用途板状のもののカバーに仕様片面リップエスコ品番EA997XS-1.6材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)色黒全長(m)15適合板厚(mm)1.2~2.0
0.8mmx15m トリム(ファインサンド/黒)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。用途板状のもののカバーに仕様片面リップエスコ品番EA997XS-0.8材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)色黒全長(m)15適合板厚(mm)0.6~1.2