絞り込み
サイズ
- 45×45
- 20×20(13)
- 30×30(18)
- 40×40(15)
- 50×50(3)
- 60×60(11)
- 75×75(1)
- 80×80(6)
- 90×90(1)
- 100×100(3)
- 120×120(1)
- その他(61)
フレーム幅(mm)
- 45(1)
形状
- 正方形(1)
長さ(mm)
- 15~4000(1)
溝数
- 1列溝×1列溝(1)
種類
- 4面溝(1)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。

【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工