絞り込み
フレーム幅(mm)
長さ(mm)
溝数
1列溝×0列溝・1列溝×1列溝・1列溝×2列溝・1列溝×3列溝・1列溝×4列溝・1列溝×5列溝・2列溝×0列溝・2列溝×2列溝・2列溝×3列溝・2列溝×4列溝・2列溝×6列溝・3列溝×0列溝・4列溝×0列溝・4列溝×4列溝
表面処理
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
1面溝・2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: フレーム

フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
318件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
52税込57
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)2.053適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)760.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
185税込204
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.519適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)192.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
145税込160
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.79適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2144.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
192税込211
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
96税込106
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)3.954適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1464.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
73税込80
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
100税込110
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
75税込83
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.768適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1025.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
75税込83
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.758適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GYフレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×50表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021.41RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
112税込123
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)4.16適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)50引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)50×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1540.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590B-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
93税込102
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.834適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)1.805適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)668.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
30税込33
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
102税込112
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.345フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)127.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.879フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)325.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080NIC(エヌアイシ・オートテック)
280税込308
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.513フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2041.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.985フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)364.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.197フレーム幅(mm)35引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)65×35表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)443.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.293フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)108.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クランプフレーム AFG-4860 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】クランプフレーム AFG-4860NIC(エヌアイシ・オートテック)
183税込201
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.069フレーム幅(mm)48引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)48×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1507.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.1・Iy 39.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12015NIC(エヌアイシ・オートテック)
189税込208
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12005NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.62寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08010NIC(エヌアイシ・オートテック)
83税込91
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.16寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08005NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.083・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06020NIC(エヌアイシ・オートテック)
125税込138
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.00・Iy 36.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06015NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.69・Iy 27.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04010NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 5.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03030NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.43寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)899.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.73・Iy 6.73サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03015NIC(エヌアイシ・オートテック)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.84・Iy 3.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03010NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 2.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01510 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01510NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.130・Iy 0.28サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-9010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9010NIC(エヌアイシ・オートテック)
176税込194
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.59寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1700RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】等辺アングル AFEL-8010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8010NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.05寸法T(mm)10寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1500RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム6060タイプ 定寸品ACE(エース)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
48税込53
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム