絞り込み
サイズ
  • 20×20(6)
  • 30×30(9)
  • 40×40(6)
  • 60×60(2)
  • 80×80(1)
  • その他(12)
フレーム幅(mm)
  • 20(6)
  • 30(10)
  • 40(10)
  • 60(1)
形状
  • R形状(1)
  • 正方形(19)
  • 長方形(12)
長さ(mm)
  • 300
  • 15~4000(79)
  • 100(34)
  • 110(26)
  • 120(26)
  • 200(34)
  • 400(31)
  • 450(37)
  • 500(31)
  • 600(43)
  • 900(42)
  • 1000(28)
  • 1100(28)
  • 1200(39)
  • 1300(28)
  • 1400(28)
  • 1500(31)
  • 1600(28)
  • 1700(28)
  • 1800(31)
溝数
  • 1列溝×1列溝(15)
  • 1列溝×2列溝(12)
  • 2列溝×2列溝(1)
表面処理
  • アルマイト(12)
  • 焼付塗装(1)
  • 白アルマイト(4)
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
  • 2面溝(1)
  • 4面溝(26)
2面溝・4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
  • TRUSCO(9)
  • ACE(エース)(7)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • ヤマト(機構部品)(6)
  • ノーブランド(3)
  • 青木精密工業(2)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・TRUSCO・ACE(エース)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・ノーブランド・青木精密工業・ボッシュ・レックスロス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    328税込361
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    198税込218
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    603税込663
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    577税込635
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    393税込432
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    1,033税込1,136
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    形状正方形幅(mm)30サイズ(mm)30×30T溝幅(mm)8
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    599税込659
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3060タイプ 定寸品

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
  • AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    879税込967
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    419税込461
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRC(穴なしタイプ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    429税込472
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3030タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    579税込637
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    859税込945
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    259税込285
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    469税込516
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
  • アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム6060タイプ

    ヤマト(機構部品)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
  • アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム4040タイプ

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
  • アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4080タイプ 定寸品

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    699税込769
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム System30 青木精密工業

    アルミフレーム System30

    青木精密工業
    399税込439
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
  • アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF30シリーズ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8
  • アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF20シリーズ

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
フレーム