絞り込み
フレーム幅(mm)
長さ(mm)
溝数
1列溝×0列溝・1列溝×1列溝・1列溝×2列溝・1列溝×3列溝・1列溝×4列溝・1列溝×5列溝・2列溝×0列溝・2列溝×2列溝・2列溝×3列溝・2列溝×4列溝・2列溝×6列溝・3列溝×0列溝・4列溝×0列溝・4列溝×4列溝
表面処理
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
1面溝・2面溝・2面溝(対向)・3面溝・4面溝・8面溝
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: フレーム

フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
318件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0140-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.995フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)140×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.76・Iy 81.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0110-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.833フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)110×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.71・Iy 43.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】オイルパンフレーム AFO-0080-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.671フレーム幅(mm)17引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×17表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)248.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 18.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
160税込176
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)4.076フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1509.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.1・Iy 47.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
82税込90
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2.037フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装切断公差±0.3mm断面積(mm2)754.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.069フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1136.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040NIC(エヌアイシ・オートテック)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.23フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)455.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.974フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)360.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.742フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)274.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.769フレーム幅(mm)27.7引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45.5×27.7表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)284.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.40・Iy 0.90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フリーフローコンベアフレーム AFH-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.381適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1252.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.3・Iy 120.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.541フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×39.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)200.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930NIC(エヌアイシ・オートテック)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.406フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×29.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.311フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)5×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25020NIC(エヌアイシ・オートテック)
602税込662
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)13.5寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 2603.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25015NIC(エヌアイシ・オートテック)
382税込420
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.124寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3749.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20020NIC(エヌアイシ・オートテック)
408税込449
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.8寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.3・Iy 1333.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20015NIC(エヌアイシ・オートテック)
306税込337
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)8.099寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12020NIC(エヌアイシ・オートテック)
255税込281
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)6.48寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 8.00・Iy 288.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12010NIC(エヌアイシ・オートテック)
125税込138
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10020NIC(エヌアイシ・オートテック)
210税込231
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)5.4寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)100×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2000RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.66・Iy 166.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10015NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.05寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)100×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1499.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.81・Iy 125.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09020NIC(エヌアイシ・オートテック)
189税込208
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.00・Iy 121.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09015NIC(エヌアイシ・オートテック)
143税込157
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.65寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1350RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09012 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09012NIC(エヌアイシ・オートテック)
113税込124
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)2.92寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1079.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.30・Iy 72.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09010 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09010NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)10引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×10表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.75・Iy 60.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09005NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08040NIC(エヌアイシ・オートテック)
335税込369
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)8.64寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3199.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.6・Iy 170.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08020 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08020NIC(エヌアイシ・オートテック)
168税込185
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.32寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.33・Iy 85.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08015NIC(エヌアイシ・オートテック)
126税込139
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.25・Iy 64.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06030 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06030NIC(エヌアイシ・オートテック)
188税込207
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.86寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1799.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.5・Iy 53.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06012 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06012NIC(エヌアイシ・オートテック)
76税込84
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.94寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)719.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.86・Iy 21.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04512 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04512NIC(エヌアイシ・オートテック)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.46寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)12引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×12表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)539.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 9.11サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04505 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04505NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)255RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.047・Iy 3.80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04040 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04040NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
168税込185
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.32寸法R(mm)1.0フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1599.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
フレーム