絞り込み
サイズ
- 60×60(1)
長さ(mm)
- 15~4000(1)
形状
- C面付き(1)
フレーム幅(mm)
- 60
- 30(38)
種類
- 4面溝(1)
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「サイズ」から絞り込む
60×60(1)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥60税込¥661本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)2.053適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)760.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5サービス分類オーダー・加工