絞り込み
無線通信方式
- 無線2.4GHz(1)
ボタン数
- 4(1)
電源
- 電池式(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
接続方式
- 無線(1)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(1)
光学式(赤色LED)
ホイール数
- 1個(1)
1個
分解能
- 1600(1)
1600
ブランド
- モノタロウ
- ナカバヤシ(54)
- エレコム(52)
- サンワサプライ(51)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- オーム電機(11)
- KIBU(10)
- ロジクール(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- Gigastone(6)
- 3Dコネクション(6)
- Dell Technologies(5)
- rapoo(ラプー)(5)
- myAir.0(マイエアゼロ)(3)
- ANGRY MIAO(3)
- iClever(2)
- EGRET(2)
- Lofree(2)
- ブランドをもっと見る
「無線通信方式」から絞り込む
無線2.4GHz(1)

静音ワイヤレスマウス カーソル速度(DPI)切替専用ボタン付き
(55件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。 レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。 小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。 DPI切替ボタンを搭載しています。 800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。 切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。付属品取扱説明書仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2切替方式専用ボタン電源単4乾電池×2定格電圧(V)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)消費電力6mA / 3V接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)LED色レッド電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36連続動作時間約100時間インターフェイスUSBバージョン1.1準拠連続待機時間約365日ホイール数1個使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)読取方式光学センサー方式
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス