エアコンプロテクターFALCON(253件のレビュー)当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(PAG)FALCON(48件のレビュー)当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3
サービス缶エスコ税込¥10,505¥9,550
サービス缶エスコ税込¥39,270¥35,700