カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- ガスチャージ機器
- 冷媒関連
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用品
絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(1)
- HFO1234yf(1)
- R11(1)
- R12(4)
- R13(1)
- R22(2)
- R32(1)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(48)
- R500(1)
- R502(2)
- その他(8)
ブランド
エコロジープロダクト
ガスチャージ機器 :「R-134A」の検索結果
ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む

R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R-134a用 4缶用ジョイント
デンゲン¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物![R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198497-260828-02.jpg)
R134a用マニホールドゲージハイグレードセット
REX(レックス)[自動車用品]¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷R134aエアコンガスの充てん・交換・真空引き作業に。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物![R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-02.jpg)
R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット
REX(レックス)[自動車用品]¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷R134a用マニホールドゲージ ワンタッチカプラーセットです。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198452-260828-02.jpg)
R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラーセットです。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
R134a用サービス缶バルブ
アサダ(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷サービス缶との接続用バルブ質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物![変換アダプターR12→R134a(細口高圧) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198418-260828-02.jpg)
変換アダプターR12→R134a(細口高圧)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198646-260828-02.jpg)
R12→R134a変換アダプター3ヶセット
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481セット(3種類)3日以内出荷R12の車輌とR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
R134aカーエアコンサービスキット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R134a用4缶ジョイント
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198689-260828-02.jpg)
変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198436-260828-02.jpg)
変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134A マルチカンジョイント 2缶用
ロビネア(ROBINAIR)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2缶接続マルチ缶ジョイント適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10![サービス缶バルブ(R134a用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198540-260828-02.jpg)
サービス缶バルブ(R134a用)
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷サービス缶バルブ(R134a用)。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。適合車専用R134a対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134Aロングアダプター高圧用
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷奥まった位置に有る高圧カプラー用全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ 134a用
デンゲン(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途R-134a用仕様外気温度目盛付適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
R134a サービス缶バルブ M10
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サービス缶バルブ用の接続金具です。質量(g)80取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット
TRACERLINE(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。用途LL-DR100/Pの注入全長(cm)45ホース長さ(cm)30危険物の類別非危険物![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198558-260828-02.jpg)
R12/134a兼用簡易ガスチャージキット
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷ガスの追加充填はこれでOK!。134aクイックカプラを外せばR12用としてそのまま使用可。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)4日以内出荷用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)4日以内出荷用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
『冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコンガス/オイル
- ガスチャージ機器









![R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198497-260828-02.jpg)

![R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198506-260828-02.jpg)

![R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198452-260828-02.jpg)



![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)

![変換アダプターR12→R134a(細口高圧) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198418-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198646-260828-02.jpg)



![変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198689-260828-02.jpg)
![変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198436-260828-02.jpg)




![サービス缶バルブ(R134a用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198540-260828-02.jpg)



![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)

![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)



![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198558-260828-02.jpg)

















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-02.jpg)
![R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品] R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198497-260828-02.jpg)