カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル
        • 冷媒関連
          • ガスチャージ機器

ガスチャージ機器 :「R-134A」の検索結果

ガスチャージ機器とは、エアコンのガス補充や取り付け・修理の際に使用するツールのことです。ここでは主にカーエアコン用のアイテムを扱っており、バルブなどのパーツ、ホースとバルブが一体となった簡易セットからガスチャージの際に必要となる工具一式のセットまで豊富なアイテムを扱っています。中チューブが透明なタイプはガスの入り具合がわかりやすいので便利。他にも圧力測定用のゲージマニホールドキットなどもあり、組み合わせて使うことでより安全に作業を進めることができるでしょう。
関連キーワード
  • r134a
  • r134a クイックジョイント
  • r134a ホース
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • マニホールドキット R134a用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R134a用 ホース付き

    モノタロウ(49件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
    用途R134aカーエアコン用付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層使用冷媒R134aホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)販売区分業務用
  • R134A用キャップ JTC

    R134A用キャップ

    JTC(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • R-134a用 4缶用ジョイント デンゲン

    R-134a用 4缶用ジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    密閉栓2個付きです。2缶、3缶で作業可能です。
    規格M10×1.5 (メス)×4⇔M10×1.5 (オス)危険物の類別非危険物
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ

    サービス缶バルブ R134a用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。 丈夫なアルミ製ハンドルです。
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用材質(本体)真鍮/(ハンドル)アルミねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • クイックジョイント R134a用 モノタロウ

    クイックジョイント R134a用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用適合HFC-134a(R134a)専用対応冷媒種別R134a販売区分業務用
  • ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ

    ガスチャージ セット R134a用

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
    用途サービス缶からのホースの取り出しに。適合HFC-134a(R134a)専用ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25ホース長さ(mm)約250対応冷媒種別R134a販売区分業務用
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント L型 バルブ r134a用 モノタロウ

    クイックジョイント L型 バルブ r134a用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
    用途カーエアコン(R134a)用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • マニホールドゲージR134a用 JTC

    マニホールドゲージR134a用

    JTC(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
    用途ホース危険物の類別非危険物
  • R134a用マニホールドゲージハイグレードセット REX(レックス)[自動車用品]

    R134a用マニホールドゲージハイグレードセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    45,980税込50,578
    1セット
    3日以内出荷
    R134aエアコンガスの充てん・交換・真空引き作業に。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品]

    R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    35,980税込39,578
    1セット
    3日以内出荷
    R134a用マニホールドゲージ ワンタッチカプラーセットです。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    用途R134a用
  • R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット REX(レックス)[自動車用品]

    R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    R134a用マニホールドゲージバルブ式クイックカプラーセットです。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R134a用サービス缶バルブ アサダ

    R134a用サービス缶バルブ

    アサダ(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    サービス缶との接続用バルブ
    質量(g)90接続口径(inch)M10対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a TA165D用パッキン イチネンTASCO

    R134a TA165D用パッキン

    イチネンTASCO
    229税込252
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165D用対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134aシンプリファイインジェクター アールウィズエイチ

    R134aシンプリファイインジェクター

    アールウィズエイチ
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
    用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
  • R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブR134a用 JTC

    サービス缶バルブR134a用

    JTC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
    対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
  • 変換アダプターR12→R134a(細口高圧) REX(レックス)[自動車用品]

    変換アダプターR12→R134a(細口高圧)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]

    R12→R134a変換アダプター3ヶセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    R12の車輌とR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R134aカーエアコンサービスキット イチネンTASCO

    R134aカーエアコンサービスキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
    適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a用高圧・低圧カップラーセット JTC

    R134a用高圧・低圧カップラーセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
    付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧) REX(レックス)[自動車用品]

    変換アダプターR12→R134a(標準サイズ高圧)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧) REX(レックス)[自動車用品]

    変換アダプタ-R12→R134a(標準サイズ低圧)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • R134aクイックジョイントバルブタイプ ロビネア(ROBINAIR)

    R134aクイックジョイントバルブタイプ

    ロビネア(ROBINAIR)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
    適合車専用R134a種別本体+交換アダプター対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 高圧連成計(R134a) ロビネア(ROBINAIR)

    高圧連成計(R134a)

    ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
    用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7冷媒R134a危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • R134a 異径チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R134a 異径チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • イージーインジェクター (R134a用) SIGNET(シグネット)

    イージーインジェクター (R134a用)

    SIGNET(シグネット)
    4,698税込5,168
    1セット
    翌々日出荷
    蛍光剤、オイル、ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。
    用途R134a用質量(g)45.5サイズ(mm)W250×D100×H20危険物の類別非危険物
  • R134A マルチカンジョイント 2缶用 ロビネア(ROBINAIR)

    R134A マルチカンジョイント 2缶用

    ロビネア(ROBINAIR)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2缶接続マルチ缶ジョイント
    適合R134aタイプ2缶接続タイプ対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物接続径M10
  • サービス缶バルブ(R134a用) REX(レックス)[自動車用品]

    サービス缶バルブ(R134a用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    サービス缶バルブ(R134a用)。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物
  • 車用R134A クイックジョイント ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134A クイックジョイント

    ロビネア(ROBINAIR)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
    適合車専用R134a対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 車用R134A クイックジョイント ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134A クイックジョイント

    ロビネア(ROBINAIR)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
    適合車専用R134aねじの呼び寸法M14(メス)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134Aロングアダプター高圧用 JTC

    R134Aロングアダプター高圧用

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    奥まった位置に有る高圧カプラー用
    全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
  • [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ

    [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
  • 車用R134Aホース ロビネア(ROBINAIR)

    車用R134Aホース

    ロビネア(ROBINAIR)
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
    用途チャージングホース適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

ガスチャージ機器