71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
スタンド 三足 スチール製 モノタロウスタンド 三足 スチール製モノタロウ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
マグネットスタンド ホーザンマグネットスタンドホーザン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
スタンドセット 三商スタンドセット三商
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
小型スタンド ケニス小型スタンドケニス
8,998税込9,898
1個
欠品中
センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
スタンド 平台 スチール製 モノタロウスタンド 平台 スチール製モノタロウ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
温度計センサー用スタンド アズワン温度計センサー用スタンドアズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
MI03温度センサ用スタンド ケニスMI03温度センサ用スタンドケニス
6,498税込7,148
1個
欠品中
ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
台座形状平形
センサスタンド ナリカセンサスタンドナリカ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個種別SN-2 (自在はさみ2本)材質ステンレス寸法(mm)130×110×370
ワークスタンド ケニスワークスタンドケニス
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
コンパクトスタンド motte A型 ナリカコンパクトスタンド motte A型ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニスフレキシブルスタンド(クランプ回転式)ケニス
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
中間安定台 アズワン中間安定台アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷から翌々日出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
ステンレス両開クランプ ケニスステンレス両開クランプケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
三ツ足スタンド ケニス三ツ足スタンドケニス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
材質(支柱)SUS304 (ムク棒)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
クランプ(鉄製スタンド用) ナリカクランプ(鉄製スタンド用)ナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
支柱径12mmもしくは16mmの鉄製スタンドに使用できるクランプです。
径(Φmm)はさみ支柱軸使用径:8適合支柱Φ12mmもしくはΦ16mm
センサスタンド ナリカセンサスタンドナリカ
6,500税込7,150
1個
8日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
平台スタンド(ステンレスシャフト) アズワン平台スタンド(ステンレスシャフト)アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
台座形状平形
鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)ナリカ
4,400税込4,840
1個
3日以内出荷
仕様内側ゴム貼り種別自在はさみ (12A・16A・B用)材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)279(支柱軸含む)間隔(mm)最大約50
締付金具 C型 三商締付金具 C型三商
3,598税込3,958
1個
欠品中
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
マルチスタンド サンプラテックマルチスタンドサンプラテック(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
オープナーを空中に保持してコンタミ防止!他にも使える便利な機能。支柱は伸縮可能なので高さ位置を調整することができます。
用途洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。プロトコルホルダーに。材質(本体)鉄(クロームメッキ)型番26939材質(クリップ)ポリスチレン外寸(幅W×高さH)(mm)250×320~550
スタンド用カメラ雲台 ナリカスタンド用カメラ雲台ナリカ
4,800税込5,280
1個
7日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1
ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式 三商ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式三商
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。
材質SUS304掛数8本
鉄製スタンド U-fit ナリカ鉄製スタンド U-fitナリカ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。 試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
支柱径(Φmm)8種別自在はさみ(マルチフック付き)全長(mm)285
鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)ナリカ
1,600税込1,760
1個
4日以内出荷
種別つり棒
ミニスタンド SST-1N ナリカミニスタンド SST-1Nナリカ
6,800税込7,480
1個
3日以内出荷
小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6高さ(mm)365付属品F35-5820自在はさみ×1個支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
丸型台座 三商丸型台座三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
台座形状丸形付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13
シャフト BAR-SUS アズワンシャフト BAR-SUSアズワン
3,790税込4,169
1本
翌々日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
A型台 ケニスA型台ケニス
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9高さ(mm)400ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
三ツ足スタンド アズワン三ツ足スタンドアズワン
7,200税込7,920
1個
当日出荷
台座形状三ツ足
三足スタンド(ステンレスシャフト) アズワン三足スタンド(ステンレスシャフト)アズワン(1件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
台座形状三ツ足
ディッシュホルダー サンプラテックディッシュホルダーサンプラテック
9,798税込10,778
1個(1個)
3日以内出荷
オールステンレス製でオートクレーブ可能です。振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。
仕様積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚材質ステンレス製滅菌オートクレーブ可
メスシリンダーハンガー ナリカメスシリンダーハンガーナリカ
5,900税込6,490
1台
7日以内出荷
50mLのメスシリンダーなら12本、250mLなら6本掛けられるメスシリンダーハンガー。組立式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
付属品水受け用バット、すべり止め用チューブ4個材質鉄(ポリエチレンコーティング)型式MH-2N寸法(mm)357×235×344(組立時)
支柱 直径12mm ねじ付 SIBATA(柴田科学)支柱 直径12mm ねじ付SIBATA(柴田科学)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
材質SUS304長さ(mm)600質量(g)194径(Φmm)12
スマホ&タブレット雲台アダプタ ナリカスマホ&タブレット雲台アダプタナリカ
7,600税込8,360
1個
8日以内出荷
C15-1624力学台車F-2型の別売品です。力学台車F-2の天面中央にあるカメラ用ねじに本品を接続すると、スマートフォンやセンサを力学台車上に固定できます。
スタンド用タブレットホルダー ナリカスタンド用タブレットホルダーナリカ
8,200税込9,020
1個
3日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
最大積載量(kg)【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5三脚取付ねじU1/4全長(mm)【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220直径(Φmm)33(スタンド用カメラ雲台)身長(cm)【タブレットホルダー】0.95支柱径(Φmm)8(スタンド用カメラ雲台)
締付金具 ケニス締付金具ケニス
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
実験用スタンド