4ページ目: 実験用スタンド

220件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
ヒーター用スタンド用支柱 三商ヒーター用スタンド用支柱三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
ヒーター用スタンド 丸型 三商ヒーター用スタンド 丸型三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
H型スタンド 鋳鉄製 三商H型スタンド 鋳鉄製三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。ステンレスパイプは別売となります。
台座形状H形
連結具 三商連結具三商
889税込978
1個
4日以内出荷
丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
連結具 三商連結具三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)13×13
連結具 三商連結具三商
769税込846
1個
4日以内出荷
SUS304プレス成型品で軽くて丈夫。
材質SUS304
連結台 三商連結台三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
平台スタンド 三商平台スタンド三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
平角スタンド 焼付塗装 三商平角スタンド 焼付塗装三商
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
台座形状平形
三ツ足スタンド 焼付塗装 三商三ツ足スタンド 焼付塗装三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
台座形状三ツ足
ステンレス支柱 三商ステンレス支柱三商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)9長さ(mm)600ねじ規格3分
ステンレス支柱 三商ステンレス支柱三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ナット、ワッシャー付
外径(Φmm)9長さ(mm)400ねじ規格3分
連足台 三商連足台三商
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
Φ13mm枠棒を使用して下さい。
種別5ツ穴質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×42
ステンレス支柱 三商ステンレス支柱三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)13ねじ規格4分
ステンレススライド式斜補強棒 三商ステンレススライド式斜補強棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シャフト径(Φmm)13(10)長さ(mm)710~1330
ステンレス平台スタンド 三商ステンレス平台スタンド三商
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形材質SUS304
馬蹄型スタンド 三商馬蹄型スタンド三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16
ステンレスH型スタンド 特大 三商ステンレスH型スタンド 特大三商
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
ステンH型スタンド 大 三商ステンH型スタンド 大三商
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
ステンレスH型スタンド 三商ステンレスH型スタンド三商
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
フリーアームスタンド専用 三商フリーアームスタンド専用三商
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
種別H型スタンド材質鋳鉄
フリーアームスタンド用 三商フリーアームスタンド用三商
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
締付架台 三商締付架台三商
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)13
丸型台座 SH型 三商丸型台座 SH型三商
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
締付金具 C型 三商締付金具 C型三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格1本締全高(mm)本体:125適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)~55
ステンレス三ツ足スタンド 三商ステンレス三ツ足スタンド三商
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
馬蹄型スタンド 超特大 三商馬蹄型スタンド 超特大三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)12サイズ超特大寸法(A×B)(mm)220×420支柱サイズ(mm)Φ16×1000
平角スタンド 三商平角スタンド三商
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
台座形状平形
ステンレスH型スタンド レオナステンレスH型スタンドレオナ
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
材質SUS304台座形状H形
馬蹄型スタンド レオナ馬蹄型スタンドレオナ
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
スペースを有効に使えます
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16
三つ足スタンド ヤマナカ三つ足スタンドヤマナカ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状三ツ足寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68
フリーテーブル ヤマナカフリーテーブルヤマナカ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
材質オールステンレス製サイズW1200×D750アズワン品番61-3732-50
中間安定台 角パイプ用 ヤマナカ中間安定台 角パイプ用ヤマナカ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
1-6670-02の角材固定用
材質ステンレス鋼鈑製サイズ(mm)□13用アズワン品番61-3732-31
自在型スタンド用交換用固定ノブネジ アズワン自在型スタンド用交換用固定ノブネジアズワン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スタンド TARSONSスタンドTARSONS
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
材質容器:PP製穴数ステンレス棒付属
オールステンレス製平台スタンド棒付 CL8004-06シリーズ climbing(クライミング)オールステンレス製平台スタンド棒付 CL8004-06シリーズclimbing(クライミング)
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
台座形状平形
オールステンレス製H型スタンド棒付 CL8004-05シリーズ climbing(クライミング)オールステンレス製H型スタンド棒付 CL8004-05シリーズclimbing(クライミング)
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
台座形状H形
H型スタンド棒付 CL8004-04シリーズ climbing(クライミング)H型スタンド棒付 CL8004-04シリーズclimbing(クライミング)
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
台座形状H形
馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズ climbing(クライミング)馬蹄型スタンド CL8004-03シリーズclimbing(クライミング)
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
台座形状馬蹄形
平角スタンド棒付 CL8004-02シリーズ climbing(クライミング)平角スタンド棒付 CL8004-02シリーズclimbing(クライミング)
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷から53日以内出荷
台座形状平形
実験用スタンド