絞り込み
高さ(mm)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 700(4)
  • 750(3)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(6)
  • 1200(2)
シャフト径(Φmm)
  • 16
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(18)
  • 11(1)
  • 12(14)
  • 13(24)
  • 15(3)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 60(2)
  • 93(1)
  • 150(1)
台座形状
  • H形(4)
  • U形(1)
  • 馬蹄形(3)
ブランド
  • アズワン(6)
  • レオナ(2)
  • ナリカ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • 三商(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ヤマナカ(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
300(1)
450(1)
600(1)
700(4)
750(3)
800(1)
900(1)
1000(6)
1200(2)
  • ステンレスパイプ CL8002シリーズ climbing(クライミング)

    ステンレスパイプ CL8002シリーズ

    climbing(クライミング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷
    ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
    材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16アズワン品番1-7490-01
  • ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ アズワン

    ビュレットクランプ 120mm BCシリーズ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
    材質アルミダイキャスト適合径(Φmm)5~25(ビュレット)支柱径(Φmm)(適合)10~16
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ヤマナカ

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ヤマナカ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)750質量(kg)5.0(ベース)支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
  • ステンH型スタンド 大 三商

    ステンH型スタンド 大

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
    台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
  • ステンレスH型スタンド レオナ

    ステンレスH型スタンド

    レオナ
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。
    材質SUS304台座形状H形
  • U型スタンド アズワン

    U型スタンド

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷
    材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)付属品ムッフ1個質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
  • 大型スタンド アズワン

    大型スタンド

    アズワン
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
    材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
  • 鉄製スタンド KS-1600L ナリカ

    鉄製スタンド KS-1600L

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
    シャフト径(Φmm)16付属品支柱固定専用六角レンチ1個材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25質量(kg)台:3
  • 馬蹄型スタンド レオナ

    馬蹄型スタンド

    レオナ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    スペースを有効に使えます
    台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
  • ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
  • 自在型スタンド アズワン

    自在型スタンド

    アズワン
    54,945税込60,440
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
  • フリーヘッド自在型スタンド アズワン

    フリーヘッド自在型スタンド

    アズワン
    63,360税込69,696
    1個
    当日出荷
    ●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
  • ステンレスH型スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスH型スタンド 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    69,900税込76,890
    1個
    10日以内出荷
    錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
    仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
  • 鉄製スタンド 16BL型 (ひらべ~) ナリカ

    鉄製スタンド 16BL型 (ひらべ~)

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷
    シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1200種別支柱材質ステンレス寸法(Φ×mm)16×1200
実験用スタンド