絞り込み
高さ(mm)
- 250
- 35(1)
- 300(3)
- 350(1)
- 365(1)
- 400(2)
- 450(1)
- 480(2)
- 490(3)
- 500(3)
- 600(11)
- 660(7)
- 700(13)
- 750(9)
- 800(4)
- 900(2)
- 1000(15)
- 1200(3)
- 1500(2)
シャフト径(Φmm)
- 13(1)
ブランド
- ナリカ(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
300(3)
490(3)
500(3)
600(11)
660(7)
700(13)
750(9)
800(4)
1000(15)
1200(3)

フレキシブルスタンド A型
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。質量(kg)約1.8高さ(mm)250質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)シャフト径(Φmm)13全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18








![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)