絞り込み
高さ(mm)
- 350(1)
- 480(2)
- 600(5)
- 700(9)
- 750(4)
- 1000(1)
シャフト径(Φmm)
- 10
- 6(1)
- 8(3)
- 9(6)
- 11(1)
- 12(14)
- 13(24)
- 15(3)
- 16(16)
- 18(4)
- 19(2)
- 60(2)
- 93(1)
- 150(1)
台座形状
- H形(6)
- 三ツ足(2)
- 平形(6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(5)
- 三商(5)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- レオナ(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
350(1)
480(2)
600(5)
700(9)
750(4)
1000(1)

スタンド 三足 スチール製
(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
スタンド 平台 スチール製
(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
スタンドセット
三商¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
ステンレスH型スタンド
レオナ¥44,980~税込¥49,478~1台8日以内出荷水平調整ネジがついており、スタンドを水平に保つことができます。 台、支柱ともステンレス製で耐薬品性、耐蝕性に優れています。材質SUS304台座形状H形
シャフト BAR-SUS
アズワン¥3,790税込¥4,1691本翌々日出荷簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
ステンレス平台スタンド
三商¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)台座形状平形材質SUS304
ステンレスH型スタンド
三商¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
シャフト BAR-IRON
アズワン¥2,290税込¥2,5191本翌々日出荷簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ステンレス平台スタンド 中 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥41,700税込¥45,8701個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類中シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥34,500税込¥37,9501個10日以内出荷耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類小シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレスH型スタンド 支柱付
TGK(東京硝子器械)¥42,700~税込¥46,970~1個10日以内出荷錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
H型スタンド 鋳鉄製 中用
三商¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)750種別H型スタンド中用外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750