5ページ目: 実験用スタンド

220件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
組立棒 ヤマナカ組立棒ヤマナカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)外径(Φmm)13×13肉厚(mm)1
台座 TGK(東京硝子器械)台座TGK(東京硝子器械)
10,692税込11,761
1個
3日以内出荷
支柱 SUS304製 TGK(東京硝子器械)支柱 SUS304製TGK(東京硝子器械)
3,069税込3,376
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕様座金ナット付き外径(Φmm)12
シャフト BAR-SUS アズワンシャフト BAR-SUSアズワン
3,790税込4,169
1本
翌々日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
シャフト BAR-IRON アズワンシャフト BAR-IRONアズワン
2,290税込2,519
1本
当日出荷
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール仕様シャフト(スチール製)種別シャフト寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
マルチポジショナブルステージ SJ-IRON アズワンマルチポジショナブルステージ SJ-IRONアズワン
11,500税込12,650
1個
当日出荷
シャフトを最大15本、任意の位置に取り付ける事ができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール仕様ステージ(スチール製)種別ステージ寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.7アズワン品番2-7861-01
フレキシブルスタンドC型 ナリカフレキシブルスタンドC型ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
全高(mm)350寸法(Φ×mm)13×270(アーム)、165×18(台)有効挟み幅(mm)0~50
落下実験用支持棒 ケニス落下実験用支持棒ケニス
579税込637
1個
翌日出荷
支持棒サイズ:10Φ×134mm
三ツ足スタンド ヤマナカ三ツ足スタンドヤマナカ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
台座形状三ツ足材質(支柱)鉄製シャフト(三価クロメートめっき)材質(ベース)鋳鉄製
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス馬蹄スタンド/クモ足スタンドケニス
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
鉄製スタンド(HSTタイプ) ケニス鉄製スタンド(HSTタイプ)ケニス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。
シャフト径(Φmm)12高さ(mm)660ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm
コンパクトユニットスタンド ヤマナカコンパクトユニットスタンドヤマナカ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
台座 H型 SIBATA(柴田科学)台座 H型SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
支柱(045020-)直径12mm用です。
材質鋳鉄寸法(mm)220×180質量(kg)3.0台座形状H形
35mmディッシュホルダー サンプラテック35mmディッシュホルダーサンプラテック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。 つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。 スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。
材質SUS適合外径(Φmm)(ディッシュフタ)39~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×152呼称35-DH
伸縮スタンド IKA伸縮スタンドIKA
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
斜め補強棒 アズワン斜め補強棒アズワン
6,790税込7,469
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
オールステンレス平台スタンド アズワンオールステンレス平台スタンドアズワン
30,690税込33,759
1個
12日以内出荷
台座形状平形
オールステンレスH型スタンド アズワンオールステンレスH型スタンドアズワン
45,700税込50,270
1個
当日出荷
台座形状H形
連結台 アズワン連結台アズワン
11,900税込13,090
1個
7日以内出荷
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
ヒータースタンド アズワンヒータースタンドアズワン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス製平台スタンド 台のみ 中 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド 台のみ 中テラオカ(ANEX)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-4574材質SUS304質量(kg)2.45
ステンレス製平台スタンド 台のみ 大 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド 台のみ 大テラオカ(ANEX)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-4597材質SUS304質量(kg)4.1
ステンレス製平台スタンド 台のみ 小 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド 台のみ 小テラオカ(ANEX)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-3048材質SUS304質量(kg)1.7
ステンレス製H型スタンド 台のみ 特大 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド 台のみ 特大テラオカ(ANEX)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-4586材質SUS304質量(kg)6.4
ステンレス製H型スタンド 台のみ 中 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド 台のみ 中テラオカ(ANEX)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-7720材質SUS304質量(kg)3.15
ステンレス製H型スタンド 台のみ 大 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド 台のみ 大テラオカ(ANEX)
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-7708材質SUS304質量(kg)4.4
ステンレス製H型スタンド 台のみ 小 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド 台のみ 小テラオカ(ANEX)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-6189材質SUS304質量(kg)1.6
マルチスタンド サンプラテックマルチスタンドサンプラテック(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
オープナーを空中に保持してコンタミ防止!他にも使える便利な機能。支柱は伸縮可能なので高さ位置を調整することができます。
用途洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。プロトコルホルダーに。材質(本体)鉄(クロームメッキ)型番26939材質(クリップ)ポリスチレン外寸(幅W×高さH)(mm)250×320~550
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
支持棒 アズワン支持棒アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン
12,900税込14,190
1個
7日以内出荷
アズワン品番1-7212-01台座寸法(mm)280×200×35台座形状平形
中間安定台 アズワン中間安定台アズワン
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
連結台 アズワン連結台アズワン
16,400税込18,040
1組(2台)ほか
当日出荷から7日以内出荷
連結具 アズワン連結具アズワン(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
ステンレス平台スタンド 中 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 中 支柱付TGK(東京硝子器械)
41,700税込45,870
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 小 支柱付TGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
Fine スタンドH型支柱付 小 TGK(東京硝子器械)Fine スタンドH型支柱付 小TGK(東京硝子器械)
15,048税込16,553
1個
3日以内出荷
支持棒の寸法(mm)9Φ×600仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類シャフト径(Φmm)9台座形状H形
平型台(ステンレス支柱) ケニス平型台(ステンレス支柱)ケニス
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。 支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。 汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製です。
質量(kg)約1.5(台)支柱(mm)350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
実験用スタンド