絞り込み
内径(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.4(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.15(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 2(3)
- 3(6)
- 3.2(2)
- 3.7(2)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(12)
- 7(4)
- 8(7)
- 9(8)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 3(3)
- 3.2(4)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(6)
- 7(4)
- 8(6)
- 9(7)
- 10(6)
- 11(4)
- 11.2(2)
- 12(3)
- 12.7(2)
- 13(4)
- 14(4)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(10)
- 50(1)
- 100(1)
材質
- シリコン(12)
- 樹脂(1)
色
クリア(3)
ブランド
- アラム
- モノタロウ(1)
- MasterFlex(8)
- 三商(7)
- アズワン(4)
- 三洋化成(4)
- タイガースポリマー(4)
- ナリカ(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- フロンケミカル(2)
- ケニス(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 三友(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 光(1)
- 中興化成工業(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(6)
5(6)
6(12)
7(4)
8(7)
9(8)
10(5)
12(5)
15(4)
内径(Φmm)をもっと見る

高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥1,498~税込¥1,648~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
シリコン断熱ホース
アラム¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。材質シリコンスポンジ使用温度範囲(℃)-60~200肉厚(inch)3/8最低使用温度(℃)-60
アラムシリコーンチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
シリコンマイクロチューブ
アラム¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1巻(1巻)当日出荷から3日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)発泡厚(mm)8最低使用温度(℃)-40
アラムシリコーンチューブ
アラム¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコーンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200規格食品衛生試験適合全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。材質フッ素樹脂長さ(m)1使用圧力(MPa)15耐熱温度(℃)200(無負荷)
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか5日以内出荷高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。材質シリコーンゴム使用圧力(MPa)9.80伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥14,980~税込¥16,478~1箱(100m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
サーマレックス ツインタイプ
アラム¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックスツイン
アラム¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
サーマレックス(肉厚)
アラム¥6,398税込¥7,0381本(1m)5日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。径(Φmm)(発泡)14.5内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)使用温度(℃)-40~200
サーマレックス(ツイン)
アラム¥5,698~税込¥6,268~1巻(1m)8日以内出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ARAMECシリコンチューブ
アラム¥279~税込¥307~1本7日以内出荷汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。