絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.15(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 2(3)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(14)
  • 7(6)
  • 8(8)
  • 9(9)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(4)
  • 18(2)
外径(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(6)
  • 9(7)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 11.2(2)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 16(3)
  • 18(3)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(10)
  • 50(1)
  • 100(1)
材質
  • シリコン(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
色
  • 色クリア(3)
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • MasterFlex(8)
  • 三商(7)
  • アズワン(6)
  • 三洋化成(6)
  • タイガースポリマー(4)
  • 神田ゴム化学(4)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
  • アイシス(3)
  • ナリカ(3)
  • エスコ(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • ケニス(2)
  • コクゴ(1)
  • 三友(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 光(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(7)
5(8)
6(14)
7(6)
8(8)
9(9)
10(6)
12(6)
15(4)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥1,569~税込¥1,726~
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • アラムシリコーンチューブ アラム

    アラムシリコーンチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻
    当日出荷
    食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
    用途一般工業用、理化学・分析。長さ(m)10材質シリコン
  • サーマレックス (シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス (シリコン断熱チューブ)

    アラム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷
    超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
    使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴム
  • シリコン断熱ホース アラム

    シリコン断熱ホース

    アラム
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷
    広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンスポンジ肉厚(inch)3/8
  • サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)

    アラム
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻(1巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質シリコンゴム発泡厚(mm)8
  • アラムシリコーンチューブ アラム

    アラムシリコーンチューブ

    アラム
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    当日出荷
    食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    用途一般工業用、理化学・分析。全長(m)10使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色半透明規格食品衛生試験適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)
    当日出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    使用圧力(MPa)9.80材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
  • アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラム

    アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)

    アラム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(100m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • サーマレックスツイン アラム

    サーマレックスツイン

    アラム
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。対抗性に優れています。
    材質シリコーンゴム径(Φmm)(発泡)8
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    5日以内出荷
    高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトフレキシブルチューブ アラム

    ソフトフレキシブルチューブ

    アラム
    ¥159~税込¥175~
    1個(1m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性・耐薬品性・耐寒性に優れています。
    材質軟質PVC長さ(m)1脆化温度(℃)-50耐冷温度(℃)-40最高使用温度(℃)60
  • サーマレックス ツインタイプ アラム

    サーマレックス ツインタイプ

    アラム
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
    長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマレックス(肉厚) アラム

    サーマレックス(肉厚)

    アラム
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(1m)
    5日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~200℃で使用可能です。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒、冷却水等を使用されても結露の発生を最少にとどめます。耐候性に優れています。
    用途発泡圧を厚くして結露の発生を抑えます。径(Φmm)(発泡)14.5内径(Φmm)6外径(Φmm)9(全外径38)使用温度(℃)-40~200
  • サーマレックス(ツイン) アラム

    サーマレックス(ツイン)

    アラム
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 熱損失が少なく保温性に優れています。 耐候性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARAMECシリコンチューブ アラム

    ARAMECシリコンチューブ

    アラム
    ¥279~税込¥307~
    1本
    7日以内出荷
    汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    内容1m
実験研究用シリコンチューブ