絞り込み
外径(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 3(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(2)
- 19(2)
- 101.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 50
- 1(37)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 3(27)
- 5(11)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(62)
- 11(7)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(21)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(34)
- 30(6)
- 100(25)
- 200(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(4)
材質
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- アズワン(4)
- アラム(1)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(2)
TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アズワン・アラム・コクゴ・タイガースポリマー・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
9(3)
10(2)
11(2)
13.5(2)
15(2)
16(2)
18(2)
22(2)
26(2)
外径(Φmm)をもっと見る

タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥74,980~税込¥82,478~1箱(50m)当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
PEEKチューブ
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)当日出荷から8日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥289,800税込¥318,7801本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
スーパーPFAチューブ
アラム¥32,980~税込¥36,278~1巻(50m)6日以内出荷半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥599,800税込¥659,7801本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
塩ビダクトホース(EE)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,698税込¥1,8681本(1m)4日以内出荷から6日以内出荷曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50
マルチウルトラホース
三商¥2,398~税込¥2,638~1本(1m)4日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
マルチウルトラホースマークⅡ
三商¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)4日以内出荷から31日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。色透明長さ(m)1定尺(m)50
フロンチューブ 1m
TGK(東京硝子器械)¥2,336~税込¥2,570~1個9日以内出荷溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム色半透明定尺(m)50耐用温度(℃)-10~200