絞り込み
外径(Φmm)
- 1.4(2)
内径(Φmm)
- 0.8
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(21)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(101)
- 4.35(29)
- 5(54)
- 6(110)
- 6.35(23)
- 7(45)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(75)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
材質
- 樹脂(5)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ニチアス(1)
- アラム(1)
- BOLA(1)
- ユニバーサル(1)
TGK(東京硝子器械)・ニチアス・アラム・BOLA・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.4(2)

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から12日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ
ユニバーサル¥23,980税込¥26,3781巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。材質FEP(フッ素樹脂)色透明
導電PTFEチューブ
BOLA¥14,100税込¥15,5101巻翌々日出荷から12日以内出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5