絞り込み
外径(Φmm)
  • 1.4(2)
内径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.5(24)
  • 1(34)
  • 1.59(21)
  • 2(69)
  • 3(57)
  • 4(100)
  • 4.35(30)
  • 5(54)
  • 6(110)
  • 6.35(23)
  • 7(45)
  • 8(106)
  • 9(60)
  • 10(75)
  • 12(47)
  • 13(26)
  • 15(31)
  • 16(28)
  • 19(32)
  • 25(24)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 樹脂(5)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ニチアス(1)
  • アラム(1)
  • BOLA(1)
  • ユニバーサル(1)
TGK(東京硝子器械)・ニチアス・アラム・BOLA・ユニバーサル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
1.4(2)
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
  • USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ ユニバーサル

    USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ

    ユニバーサル
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
    材質FEP(フッ素樹脂)色透明
  • 導電PTFEチューブ BOLA

    導電PTFEチューブ

    BOLA
    ¥14,100税込¥15,510
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
    仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    ¥969~税込¥1,066~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース