絞り込み
外径(Φmm)
  • 13
  • 1.59(21)
  • 3(32)
  • 3.17(23)
  • 4(53)
  • 5(30)
  • 6(75)
  • 6.35(33)
  • 7(32)
  • 8(74)
  • 9(31)
  • 9.52(24)
  • 10(68)
  • 11(20)
  • 12(66)
  • 12.7(27)
  • 14(25)
  • 16(25)
  • 18(26)
  • 19(27)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 11(10)
  • 12(6)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 10(8)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
色
  • 色クリア(11)
  • 色ホワイト(6)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • 樹脂(14)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(4)
  • コクゴ(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • ニチアス(6)
  • フロン工業(1)
  • ユニバーサル(1)
  • 中興化成工業(2)
  • 淀川ヒューテック(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・コクゴ・タイガースポリマー・ニチアス・フロン工業・ユニバーサル・中興化成工業・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(32)
4(53)
5(30)
6(75)
6.35(33)
7(32)
8(74)
9(31)
10(68)
12(66)
外径(Φmm)をもっと見る
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    ¥10,981~税込¥12,079~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワン

    ポリウレタンチューブ 中低圧用

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥1,670税込¥1,837
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
    色透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,485~税込¥1,634~
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコン色乳白
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥3,653税込¥4,018
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥36,531税込¥40,184
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥32,373税込¥35,610
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ4000

    淀川ヒューテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白適合流体尿、血液
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    色透明(有色含む)
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色適合流体ほとんどの化学薬品
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE適合流体薬品
  • 抗菌カラーシリコンチューブ アズワン

    抗菌カラーシリコンチューブ

    アズワン
    ¥19,800税込¥21,780
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
    材質シリコン
  • ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

    ニチアス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(1m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
  • フロンチューブ 1m TGK(東京硝子器械)

    フロンチューブ 1m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,840税込¥17,424
    1個
    9日以内出荷
    溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
    材質フッ素ゴム色半透明定尺(m)50耐用温度(℃)-10~200
  • PTFE肉厚チューブ コクゴ

    PTFE肉厚チューブ

    コクゴ
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白適合流体腐食性流体
  • マルチWチュービング コクゴ

    マルチWチュービング

    コクゴ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(5m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
    色半透明
  • USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ

    ユニバーサル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    6日以内出荷から18日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース