絞り込み
外径(Φmm)
- 6.35
- 1.59(21)
- 3(33)
- 3.17(23)
- 4(54)
- 5(30)
- 6(75)
- 7(31)
- 8(74)
- 9(31)
- 9.52(25)
- 10(68)
- 11(20)
- 12(66)
- 12.7(27)
- 13(20)
- 14(25)
- 16(25)
- 18(26)
- 19(27)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3.17(11)
- 3.95(2)
- 3.96(7)
- 4.35(18)
- 6.35(1)
- 9.52(2)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 10(14)
- 11(2)
- 20(2)
- 100(1)
色
クリア(16)
ブラック(2)
ホワイト(9)
材質
- 樹脂(30)
ブランド
- ニチアス(9)
- ユニバーサル(7)
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- フロンケミカル(2)
- フロン工業(2)
- グンゼ(1)
- 潤工社(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 三商(1)
- BOLA(1)
ニチアス・ユニバーサル・アズワン・TGK(東京硝子器械)・フロンケミカル・フロン工業・グンゼ・潤工社・淀川ヒューテック・三商・BOLA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(33)
4(54)
5(30)
6(75)
6.35
7(31)
8(74)
9(31)
10(68)
12(66)
外径(Φmm)をもっと見る

ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻(10m)当日出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最低使用温度(℃)-40
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)当日出荷長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥13,761税込¥15,1371巻(10m)翌々日出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥8,698~税込¥9,568~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
三商¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
ナフロン(R)PFA-ASチューブ
ニチアス¥29,987~税込¥32,986~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE BTチューブ
ニチアス¥4,398税込¥4,8381本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
ヨドフロンPFAチューブ7000
淀川ヒューテック¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から7日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥47,980税込¥52,7781巻(10m)当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥26,980税込¥29,6781巻(10m)8日以内出荷から10日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PTFEチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥12,980~税込¥14,278~1巻4日以内出荷から7日以内出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ
フロン工業¥7,802~税込¥8,582~1本翌々日出荷から13日以内出荷PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)材質PFA(フッ素樹脂)色透明
PFAチューブTA インチ
潤工社¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から9日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ
ユニバーサル¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)翌々日出荷から14日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。材質フッ素樹脂(PTFE)色白
導電PTFEチューブ S1827シリーズ
BOLA¥41,980税込¥46,1781巻翌々日出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。材質PTFE色黒定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥17,028~税込¥18,731~1巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
PFAチューブ
アズワン¥28,116~税込¥30,928~1個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥53,980税込¥59,3781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥28,215~税込¥31,037~1巻翌々日出荷から12日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
BTチューブ PTFE製
TGK(東京硝子器械)¥5,098税込¥5,6081本(1m)8日以内出荷BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥65,980税込¥72,5781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥34,980税込¥38,4781巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ
ユニバーサル¥13,999~税込¥15,399~1袋(5個)8日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥80,980税込¥89,0781巻9日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ
ユニバーサル¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷から18日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
NEW-USLソロバン玉シール 00Uシリーズ
ユニバーサル¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)8日以内出荷から17日以内出荷フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のNEWタイプソロバン玉シールで、従来のソロバン玉シールと交換するだけで、耐圧約1Mpa(常温)にすることが可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白
ネオフロンRUSLフレアーシール 00Uシリーズ
ユニバーサル¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)7日以内出荷から10日以内出荷フッ素樹脂CTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のフレアーシールです。材質フッ素樹脂(CTFE)色乳白
USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ
ユニバーサル¥58,980税込¥64,8781巻9日以内出荷から33日以内出荷フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
コイルチューブーPFA
アズワン¥25,938税込¥28,5321個翌々日出荷から7日以内出荷フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20