絞り込み
外径(Φmm)
  • 6.35
  • 3(15)
  • 3.17(13)
  • 4(28)
  • 5(14)
  • 6(36)
  • 7(14)
  • 8(35)
  • 9(16)
  • 9.52(12)
  • 10(29)
  • 11(11)
  • 12(34)
  • 12.7(13)
  • 14(13)
  • 16(15)
  • 18(16)
  • 19(11)
  • 22(14)
  • 26(11)
内径(Φmm)
  • 3.17(5)
  • 3.96(5)
  • 4.35(7)
  • 9.52(2)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(8)
  • 20(2)
  • 100(1)
色
  • 色クリア(9)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 樹脂(12)
ブランド
  • アズワン(2)
  • グンゼ(1)
  • ニチアス(6)
  • フロンケミカル(2)
  • 三商(1)
  • 潤工社(1)
アズワン・グンゼ・ニチアス・フロンケミカル・三商・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(15)
4(28)
6(36)
8(35)
9(16)
10(29)
12(34)
16(15)
18(16)
22(14)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥13,761税込¥15,137
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブTA インチ 潤工社

    PFAチューブTA インチ

    潤工社
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
    用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥28,116~税込¥30,928~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
    色黒ストライプ定尺(m)10
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    ¥25,938税込¥28,532
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色半透明巻数20
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース