絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(8)
  • 4.5(4)
  • 5(19)
  • 6(15)
  • 6.5(8)
  • 7(10)
  • 7.5(4)
  • 8(17)
  • 9(13)
  • 10(10)
  • 12(13)
  • 15(10)
  • 18(9)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 5.8(2)
  • 6(12)
  • 24(1)
  • 42(1)
  • 55(1)
材質
  • ゴム(8)
  • 樹脂(8)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(5)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(6)
  • 50(2)
  • 100(3)
ブランド
  • アズワン(4)
  • 潤工社(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・タイガースポリマー・三商・アラム・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4
5(19)
6(15)
7(10)
8(17)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • ゴム管 (5m単位) ナリカ

    ゴム管 (5m単位)

    ナリカ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(m)5
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    3,198税込3,518
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • 黒ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    黒ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    579税込637
    1本(1m)
    13日以内出荷
    材質天然ゴム(NR)黒色
  • アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    アメ色ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    549税込604
    1本(1m)
    13日以内出荷
    長さ(m)1材質天然ゴム(NR)アメ色
  • ポリウレタンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    ポリウレタンチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1巻
    17日以内出荷
    チューブ長さ(m)20材質ポリウレタン使用流体空気、水
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    2,515税込2,767
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    3,500税込3,850
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    3,267税込3,594
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    3,198税込3,518
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    3,698税込4,068
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    2,398税込2,638
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    使用真空圧力(kPa)-100長さ(m)10材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
実験研究用ゴムチューブ・ホース
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
実験研究用ゴムチューブ・ホース 【通販モノタロウ】 チューブ/ホース類