絞り込み
内径(Φmm)
  • 7.5
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 4.5(4)
  • 5(20)
  • 6(14)
  • 6.5(8)
  • 7(11)
  • 8(18)
  • 9(13)
  • 10(10)
  • 12(13)
  • 15(10)
  • 18(9)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 18(4)
  • 21(3)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 10(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 三商(3)
  • アラム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(16)
5(20)
6(14)
7(11)
8(18)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    2,267税込2,494
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    9,698税込10,668
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,998税込2,198
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    長さ(m)1材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
実験研究用ゴムチューブ・ホース