絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4.5(3)
  • 6(3)
  • 8(9)
  • 9(3)
外径(Φmm)
  • 12
  • 3(6)
  • 4(12)
  • 5(4)
  • 6(13)
  • 7(7)
  • 8(13)
  • 9(4)
  • 10(16)
  • 13(8)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 17(6)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 24(8)
  • 28(4)
  • 36(4)
  • 42(4)
材質
  • ゴム(9)
  • 樹脂(7)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 10(1)
  • 20(7)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
ブランド
  • アズワン(4)
  • 三商(3)
  • 潤工社(2)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
  • アオイ(1)
アズワン・三商・潤工社・アラム・コクゴ・タイガースポリマー・ケニス・ナリカ・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(1)
4.5(3)
6(3)
8(9)
9(3)
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    1,673税込1,840
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    材質天然ゴム長さ(m)1
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    8,069税込8,876
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • CRゴムチューブ コクゴ

    CRゴムチューブ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    10,980税込12,078
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質フッ素ゴム長さ(m)1
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    9,998税込10,998
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    材質フッ素ゴム透明長さ(m)1適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質PU(ポリウレタン)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイ

    ウレタンチューブ(U-ソフト)

    アオイ
    11,979税込13,177
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
    材質軟質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    15,980税込17,578
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質PU(ポリウレタン)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 合成ゴム管 (ネオプレン) ケニス

    合成ゴム管 (ネオプレン)

    ケニス
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)10外径(Φmm)12
  • 水流ポンプ用ゴム管 ナリカ

    水流ポンプ用ゴム管

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1本(1m)
    4日以内出荷
    材質天然ゴム内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×12外径(Φmm)12耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)
実験研究用ゴムチューブ・ホース