絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • アラム(1)
内径(Φmm)
  • 6(3)
外径(Φmm)
  • 8
  • 0.51(1)
  • 0.63(1)
  • 0.71(1)
  • 0.81(1)
  • 0.88(1)
  • 1.06(1)
  • 1.26(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 33(2)
材質
  • 樹脂(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 20(1)
1・5・20
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(3)
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(5m)
当日出荷から16日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
ナイロンチューブ アズワンナイロンチューブアズワン
3,598税込3,958
1巻(20m)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
実験研究用その他チューブ/ホース