絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(7)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 35(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 11.5(2)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 14.5(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 33(2)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
ブランド
  • アラム
  • ケニス(8)
  • コクゴ(7)
  • 三商(6)
  • 潤工社(4)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • 弘進ゴム(2)
  • 神田ゴム化学(2)
  • MasterFlex(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 八光電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 八興(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • Matex(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • ナリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(5)
3(4)
4(6)
5(4)
6(9)
7(4)
8(5)
9(4)
10(7)
12(4)
内径(Φmm)をもっと見る
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • エアロフレックス(断熱ホース) アラム

    エアロフレックス(断熱ホース)

    アラム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
    材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    159税込175
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイダクトホース N型用 カフス アラム

    タイダクトホース N型用 カフス

    アラム
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
    耐熱温度(℃)約60(無負荷)
  • テトロン ブレードホース アラム

    テトロン ブレードホース

    アラム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
    材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
  • ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラム

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

    アラム
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
  • フーズホース アラム

    フーズホース

    アラム
    1,198税込1,318
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
    材質塩化ビニル半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    6,900税込7,590
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    959税込1,055
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメック 真空ホース  内径18mm外径42mm ※ 長さ2m アラム

    アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m

    アラム
    8,998税込9,898
    1巻(2m)
    7日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用その他チューブ/ホース