絞り込み
内径(Φmm)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(10)
- 7(4)
- 8(5)
- 9(4)
- 10(7)
- 12(4)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 35(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(4)
- 10(5)
- 11(4)
- 11.5(2)
- 12(4)
- 14(2)
- 14.5(2)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 33(2)
- 36(2)
- 42(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(2)
ブラック(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(5)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 50(1)
- 100(2)
ブランド
- アラム
- 日本マイクロ(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- ケニス(8)
- コクゴ(7)
- 三商(6)
- 潤工社(4)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- 弘進ゴム(2)
- 神田ゴム化学(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- MasterFlex(2)
- ホッティーポリマー(2)
- アズワン(1)
- 八光電機(1)
- ヤマト科学(1)
- 八興(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(5)
3(4)
4(6)
5(5)
6(10)
7(4)
8(5)
9(4)
10(7)
12(4)
内径(Φmm)をもっと見る

エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
アラメック 真空ホース
アラム(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
アラム¥1,200~税込¥1,320~1巻(10m)ほか5日以内出荷弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
タイダクトホース N型用 カフス
アラム¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。耐熱温度(℃)約60(無負荷)
テトロン ブレードホース
アラム(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷から4日以内出荷軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
フーズホース
アラム¥578~税込¥636~1巻5日以内出荷から6日以内出荷主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。材質塩化ビニル色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
LAチューブ
アラム¥959~税込¥1,055~1巻5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックFUチューブ
アラム¥6,900~税込¥7,590~1巻(20m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m
アラム¥8,998税込¥9,8981巻(2m)7日以内出荷従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応