絞り込み
ブランド
  • タイゴン(7)
  • ケニス(4)
  • サンゴバン(3)
  • 三商(2)
  • アラム(2)
内径(Φmm)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.59(5)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 3.18(3)
  • 4(7)
  • 4.76(5)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 7(7)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 9.52(3)
  • 10(5)
  • 11.11(1)
  • 12.7(5)
  • 15.88(1)
外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 7(6)
  • 7.94(3)
  • 8(9)
  • 9(4)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 14.29(3)
  • 15.88(1)
  • 19.05(3)
  • 22.22(1)
ホース長さ(m)
  • 15
  • 3(1)
  • 15.2(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(2)
引張強度(MPa)
  • 1.52(1)
  • 11.4(4)
  • 12.5(1)
1.52・11.4・12.5
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(8)
イエロー・クリア
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(15m)
当日出荷から10日以内出荷
燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m)15
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバンバーシロンチューブ2001 AEシリーズサンゴバン
15,980税込17,578
1巻(15m)
当日出荷から12日以内出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(インチサイズ)タイゴン
19,980税込21,978
1巻(15m)
翌々日出荷から103日以内出荷
内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能
タイゴンチューブ 15m サンゴバンタイゴンチューブ 15mサンゴバン
4,190税込4,609
1箱
当日出荷から63日以内出荷
長さ(m)15最高使用温度(℃)74
タイゴン チューブ LMT-55 アラムタイゴン チューブ LMT-55アラム
3,490税込3,839
1巻
3日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
長さ(m)約15
タイゴン チューブ SE-200 タイゴンタイゴン チューブ SE-200タイゴン
24,980税込27,478
1巻(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ) タイゴン無可塑剤チューブ(バーシロンチューブ)タイゴン
21,980税込24,178
1巻(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15材質オレフィン系エラストマー最高使用温度(℃)57
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
10,980税込12,078
1箱
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴンタイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)タイゴン
21,980税込24,178特価
1巻(15m)
当日出荷から108日以内出荷
内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
材質白金加硫シリコン仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニスタイゴン(R)チューブ LMT-55ケニス
3,798税込4,178
1巻(1巻)
3日以内出荷
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74
タイゴン(R)チューブ SE-200 ケニスタイゴン(R)チューブ SE-200ケニス
25,980税込28,578
1巻(1巻)
120日以内出荷
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP長さ(m)15(50フィート)適合規格USPクラスⅥ
バーシロンSE-200 15m サンゴバンバーシロンSE-200 15mサンゴバン
23,900税込26,290
1箱
6日以内出荷から108日以内出荷
用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─仕様オートクレーブ120℃、30分:不可透明長さ(m)15比重1.45最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
タイゴンチューブ SE-200 三商タイゴンチューブ SE-200三商
89,980税込98,978
1個(15m)
7日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05透明長さ(m)15(50フィート)内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
バーシロンチューブ SE-200 三商バーシロンチューブ SE-200三商
29,980税込32,978
1個(15m)
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
透明長さ(m)15(50フィート)
タイゴン チューブ SE-200 アラムタイゴン チューブ SE-200アラム
39,988税込43,987
1巻
5日以内出荷から9日以内出荷
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP長さ(m)約15規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)約15
実験研究用タイゴンチューブ