絞り込み
内径(Φmm)
- 8
- 0.79(1)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.59(5)
- 2(7)
- 3(7)
- 3.18(4)
- 4(7)
- 4.76(5)
- 5(8)
- 6(7)
- 6.35(5)
- 7(7)
- 9(3)
- 9.52(3)
- 10(4)
- 11.11(1)
- 12.7(5)
- 19.05(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 11(4)
- 12(2)
- 14(1)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
色
クリア(3)
ホース長さ(m)
- 15(6)
引張強度(MPa)
- 11.4(2)
11.4
ブランド
- サンゴバン(2)
- タイゴン(2)
- アラム(1)
- ケニス(1)
サンゴバン・タイゴン・アラム・ケニス
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(7)
3(7)
4(7)
4.76(5)
5(8)
6(7)
6.35(5)
7(7)
8
12.7(5)
内径(Φmm)をもっと見る

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン チューブ LMT-55
アラム¥17,800税込¥19,5801巻3日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。長さ(m)約15
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ
サンゴバン¥49,980税込¥54,9781巻(15m)当日出荷から翌々日出荷可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。最高使用温度(℃)57長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー色透明片肉厚-
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥65,980~税込¥72,578~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
タイゴン(R)チューブ LMT-55
ケニス¥18,980税込¥20,8781巻(1巻)翌日出荷から3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。最高使用温度(℃)74仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18