絞り込み
内径(Φmm)
  • 12.7
  • 0.02(1)
  • 0.79(2)
  • 1(2)
  • 1.59(4)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.18(4)
  • 4(2)
  • 4.76(5)
  • 6(2)
  • 6.35(6)
  • 7.94(2)
  • 8(2)
  • 9.53(3)
  • 15(4)
  • 15.88(4)
  • 19.05(4)
  • 25.4(3)
外径(Φmm)
  • 19.05(1)
材質
  • 樹脂(2)
色
  • 色ベージュ(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 15(3)
ブランド
  • サンゴバン(1)
  • タイゴン(1)
  • 信越ポリマー(3)
サンゴバン・タイゴン・信越ポリマー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(4)
3.18(4)
4.76(5)
6.35(6)
9.53(3)
12.7
15(4)
15.88(4)
19.05(4)
25.4(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(7.5m)
    当日出荷から98日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥90,018~税込¥99,020~
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
    適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥102,597~税込¥112,857~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
  • シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマー

    シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード

    信越ポリマー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻(15m)
    42日以内出荷から48日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
実験研究用ファーメドチューブ