絞り込み
内径(Φmm)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(1)
外径(Φmm)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(2)
- 28(1)
ホース長さ(m)
- 30
- 1(7)
- 5(2)
- 10(5)
- 20(2)
- 40(2)
- 50(7)
- 100(6)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
ブランド
- コクゴ(2)
- 三商(1)
コクゴ・三商
「内径(Φmm)」から絞り込む
7(1)
8(1)
9(1)
12(2)
13(1)
15(3)
16(1)
18(2)
20(1)

トアロンーGチューブ
コクゴ¥18,012~税込¥19,813~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ユニチューブ
三商¥2,598~税込¥2,858~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明