絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 13.5(1)
  • 14.5(3)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 22(1)
  • 26(2)
  • 33(2)
  • 41(1)
  • 44(1)
  • 58(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 1(7)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 100(6)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 三商(3)
  • コクゴ(2)
  • 八興(1)
  • タイゴン(1)
三商・コクゴ・八興・タイゴン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7(3)
8(2)
9(3)
10(3)
19(2)
25(2)
32(1)
38(1)
50(1)
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥16,008~税込¥17,609~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • ビニール管 軟質PVC製 三商

    ビニール管 軟質PVC製

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1m)
    7日以内出荷
    長さ(m)1定尺(m)50材質軟質PVC
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(50m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー色白
  • 耐圧ビニール管スプリングホース 三商

    耐圧ビニール管スプリングホース

    三商
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m

    タイゴン
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
    内径(Φmm)3外径(Φmm)5長さ(m)50最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-20仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)色不透明黒アズワン品番65-7890-06
実験研究用ビニールチューブ・ホース