絞り込み
内径(Φmm)
- 15
- 1(3)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 3(9)
- 4(13)
- 5(12)
- 6(18)
- 7(12)
- 8(17)
- 9(13)
- 10(14)
- 12(13)
- 18(6)
- 19(4)
- 20(4)
- 25(6)
- 32(4)
- 38(3)
- 50(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(5)
- 22(2)
- 26(1)
- 30(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(1)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
色
クリア(3)
ホワイト(1)
ブランド
- コクゴ(3)
- 三商(3)
- アラム(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 八興(1)
コクゴ・三商・アラム・TGK(東京硝子器械)・八興
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(9)
4(13)
5(12)
6(18)
7(12)
8(17)
9(13)
10(14)
12(13)
15
内径(Φmm)をもっと見る

トアロンーGチューブ
コクゴ¥1,501~税込¥1,651~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ユニチューブ
三商¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
SOLEX フレキシブルチューブ(1m)
アラム(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻(1m)4日以内出荷から9日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
サンロン Vチューブ
三商¥10,980税込¥12,0781個(10m)4日以内出荷から12日以内出荷ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。長さ(m)10