絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.59(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
  • 4(3)
  • 4.76(3)
  • 4.8(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.3(1)
  • 6.35(3)
  • 6.4(2)
  • 7(3)
  • 7.94(2)
  • 8(3)
  • 9.52(2)
  • 19.1(1)
  • 64(1)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(3)
  • 6.4(2)
  • 7(3)
  • 7.9(2)
  • 7.94(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 9.5(2)
  • 9.52(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 11.1(2)
  • 11.11(3)
  • 12.7(1)
  • 14.29(1)
  • 15.88(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 15
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
引張強度(MPa)
  • 6.7(3)
  • 9.3(1)
  • 16(3)
6.7・9.3・16
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アズワン(2)
  • サンゴバン(1)
  • タイガースポリマー(2)
  • タイゴン(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・サンゴバン・タイガースポリマー・タイゴン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
3(3)
3.18(3)
4(3)
4.76(3)
5(3)
6(3)
6.35(3)
7(3)
8(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ V580C

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(15m)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
    用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
  • エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ E640K

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
  • TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴン

    TPEチューブ(C-フレックスR)

    タイゴン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(15m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
    用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
  • 工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン

    工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(15m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    長さ(m)15最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)7.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒使用温度範囲(℃)-62~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
  • 実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン

    実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    ¥3,267~税込¥3,594~
    1巻(15m)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    長さ(m)15最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)15.6材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-40~70伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
  • バーシロンF5500Aチューブ 15m サンゴバン

    バーシロンF5500Aチューブ 15m

    サンゴバン
    1箱
    欠品中
    バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
    チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)204使用圧力(MPa)9.3材質フッ素系エラストマー色黒脆化温度(℃)-51比重1.90主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析引張強度(MPa)9.3圧縮永久歪(%)37吸水率(%)0.23伸長率(%)300硬度(ショア A)60
  • メディルチューブ V580C 15m巻 TGK(東京硝子器械)

    メディルチューブ V580C 15m巻

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,630~税込¥2,893~
    1巻
    8日以内出荷
    塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
    チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)16材質塩ビ系エラストマー硬度58引張強度(MPa)16
  • メディルチューブ E640K 15m巻 TGK(東京硝子器械)

    メディルチューブ E640K 15m巻

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,890~税込¥9,779~
    1巻
    30日以内出荷
    オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)最低使用温度(℃)-50使用圧力(MPa)6.7材質オレフィン系熱可塑性エラストマー引張強度(MPa)6.7硬度(ショア A)64
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)