絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(100)
- アズワン(40)
- コトヒラ工業(10)
- キッツマイクロフィルター(7)
- 日本エアーテック(4)
- サンプラテック(2)
- CRUMA(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ケルヒャー(1)
- サンハヤト(1)
- ツインバード(1)
- 日立産機システム(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 大榮歯科産業(1)
- 大成ファインケミカル(1)
商品豆知識

卓上送風機
ツインバード¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。寸法(mm)280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)風向水平~垂直(5段階切替)
菌対空間
大成ファインケミカル¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。幅(mm)605高さ(mm)128奥行(mm)92質量(kg)約1.7電源AC100V点灯方式インバーター消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量(m3/min)0.74ランプGL-15紫外線出力(W)4.9
ピュアスペース・01
アズワン¥178,000税込¥195,8001個3日以内出荷仕様長さ1.8m(2Pプラグ付き)重量(kg):約3.2、50W重量(kg):3.2寸法(mm)260×395×215型番PS01-IONアズワン品番3-2009-11
ワークボックス
アズワン¥81,400税込¥89,5401個当日出荷仕様ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5本体サイズ(mm)600×450×620アズワン品番3-4064-34開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
ラボフード
アズワン¥79,100税込¥87,0101個3日以内出荷仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
ミドルハイトフード
アズワン¥47,400税込¥52,1401個翌々日出荷材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)6.5ダクト径(Φmm)75本体サイズ(mm)611×300×225アズワン品番3-4064-37
クリーン排気ユニット
アズワン¥90,200~税込¥99,220~1個当日出荷仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズピュア ピュアスペース01
アズワン¥118,000税込¥129,8001個当日出荷イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
吸引フード
コトヒラ工業¥56,980税込¥62,6781本4日以内出荷HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。トラスコ品番458-7171幅(mm)420高さ(mm)130質量(g)500奥行(mm)320電源(V)単相100
ファンフィルタユニット 6立米タイプ
コトヒラ工業¥149,800税込¥164,7801台欠品中薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7014材質ステンレス質量(kg)8高さ(mm)152奥行(mm)500間口(mm)500消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)6.1風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 1立米タイプ
コトヒラ工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-6999材質ステンレス質量(kg)3高さ(mm)122奥行(mm)250間口(mm)250消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)1.6風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ファンフィルタユニット 10立米タイプ
コトヒラ工業¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。付属品本体固定金具×4トラスコ品番458-7022材質ステンレス質量(kg)10高さ(mm)152奥行(mm)610間口(mm)610消費電力(W)20電源AC100~240V風量(m3/min)(吹出)10.8風速(m/s)平均0.58集塵効率(%)99.97捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V縦
コトヒラ工業¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7243材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 200V横
コトヒラ工業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7227材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)16電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×400電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
ヒューム吸煙装置 3立米タイプ 100V縦
コトヒラ工業¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。付属品予備用プレフィルタ1枚トラスコ品番458-7235材質/仕上スチール製/焼付塗装質量(kg)14電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz3.5消費電力(W)(50/60Hz)120風速(m/s)処理/22.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×470電気代の目安2.64円/h最大静圧(Pa)1000
フレキフード
アズワン¥31,600~税込¥34,760~1個当日出荷局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75