絞り込み
ブランド
- アズワン
- ADVANTEC(100)
- AZ(エーゼット)(1)
- CRUMA(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- キッツマイクロフィルター(7)
- ケルヒャー(1)
- コトヒラ工業(10)
- サンハヤト(1)
- サンプラテック(2)
- ツインバード(1)
- 前田シェルサービス(1)
- 大成ファインケミカル(1)
- 大榮歯科産業(1)
- 日本エアーテック(4)
- 日立産機システム(1)

ピュアスペース・01
アズワン(1件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
活性炭排気処理装置
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1セット(9本)ほか当日出荷から翌々日出荷室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥41,200税込¥45,3201個当日出荷交換用抗菌・防臭HEPAフィルター仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個欠品中材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
卓上脱臭装置
アズワン¥79,300税込¥87,2301個当日出荷臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。トラスコ品番828-6636アズワン品番2-725-01
ポータブルヒュームフード用PVCフード
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-4064-14
交換用活性炭(M型耐酸タイプ用)
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様不織布フィルターで活性炭を包みビニール袋で個包装。注文コード20901125(3-4056-06)活性炭ユニット耐酸タイプの交換用活性炭タイプ酸性アズワン品番3-4056-08粒径(mm)ペレット:約4
ピュアスペース・01
アズワン¥191,000税込¥210,1001個翌々日出荷仕様長さ1.8m(2Pプラグ付き)重量(kg):約3.2、50W重量(kg):3.2寸法(mm)260×395×215型番PS01-IONアズワン品番3-2009-11
ワークボックス
アズワン¥81,400税込¥89,5401個当日出荷仕様ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5本体サイズ(mm)600×450×620アズワン品番3-4064-34開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
ラボフード
アズワン¥79,100税込¥87,0101個翌々日出荷仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
ミドルハイトフード
アズワン¥47,400税込¥52,1401個翌々日出荷材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)6.5ダクト径(Φmm)75本体サイズ(mm)611×300×225アズワン品番3-4064-37
クリーン排気ユニット
アズワン¥102,000~税込¥112,200~1個当日出荷仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズピュア ピュアスペース01
アズワン¥118,000税込¥129,8001個当日出荷イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
フレキフード
アズワン¥31,600~税込¥34,760~1個当日出荷局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75