絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(607)
  • IKA(379)
  • TGK(東京硝子器械)(208)
  • 三商(175)
  • ケニス(128)
  • オーハウス(127)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
  • 日伸理化(99)
  • コクゴ(79)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(73)
  • 東京スクリーン(72)
  • ADVANTEC(66)
  • 大阪ケミカル(65)
  • フロン工業(60)
  • フロンケミカル(59)
  • JEIO TECH(55)
  • DLAB(54)
  • サンポー(51)
  • 日陶科学(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1袋(1kg)
    当日出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    17,897税込19,687
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    24,680税込27,148
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
    用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    2,198税込2,418
    1袋(1kg)
    3日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    25,980税込28,578
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • 窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール

    CC印(ニッカトー)
    29,980税込32,978
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
    曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
  • アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)

    アルミナボール SSA-995

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
  • ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    ポットミル HD-Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
    比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    7,698税込8,468
    1箱
    7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
  • HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HD-11ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    3,298税込3,628
    1袋(1kg)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個(1kg)
    7日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    461,980税込508,178
    1箱(20kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質ジルコニア
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
  • SSA-999Sボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-999Sボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    49,980税込54,978
    1袋ほか
    5日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    6,298税込6,928
    1箱(1式)
    5日以内出荷
    硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
  • ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)

    ポットミル HD-Aシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
    比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
  • 吸収板 CC印(ニッカトー)

    吸収板

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
  • るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ C型 用 フタ

    CC印(ニッカトー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
  • アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナボール HDシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    3,098税込3,408
    1箱
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れる。
    材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
  • アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
  • アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
  • 窒化けい素ボール(1kg) CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール(1kg)

    CC印(ニッカトー)
    109,800税込120,780
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナボール HDシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    6,498税込7,148
    1箱
    17日以内出荷
    耐摩耗性に優れる。
    種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
  • SSA-995ボール CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1個(1kg)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐摩耗性に優れる。
    化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
  • SSA-Sポットミル CC印(ニッカトー)

    SSA-Sポットミル

    CC印(ニッカトー)
    119,800税込131,780
    1個
    24日以内出荷から108日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    24,680税込27,148
    1箱
    7日以内出荷
    高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
    硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    157,980税込173,778
    1箱(1kg)
    当日出荷
    高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。
    直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
  • 窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ CC印(ニッカトー)

    窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    81,980税込90,178
    1箱
    10日以内出荷
    耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
    仕様※1あたりの価格です。硬さビッカース:1480(HV10)化学組成Si3N4(89%)密度(g/cm3)かさ:3.2アズワン品番60-5956-74直径(mm)Φ5
  • SUN-11ボール 窒化けい素 CC印(ニッカトー)

    SUN-11ボール 窒化けい素

    CC印(ニッカトー)
    38,980税込42,878
    1袋
    12日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
    材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
  • SUN-11ボール CC印(ニッカトー)

    SUN-11ボール

    CC印(ニッカトー)
    30,980税込34,078
    1袋ほか
    4日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
    材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
  • SSA-999Wボール CC印(ニッカトー)

    SSA-999Wボール

    CC印(ニッカトー)
    31,980税込35,178
    1袋(1kg)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
  • HDシリンダー CC印(ニッカトー)

    HDシリンダー

    CC印(ニッカトー)
    6,498税込7,148
    1袋
    17日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%質量(kg)1直径(Φmm)12.7×12.7
  • SSA-Sポットミル CC印(ニッカトー)

    SSA-Sポットミル

    CC印(ニッカトー)
    169,800税込186,780
    1個
    61日以内出荷
撹拌・粉砕・混合関連