絞り込み
外形寸法(mm)
  • 200×200
  • 50×50(3)
  • 60×60(11)
  • 70×70(2)
  • 90×90(15)
  • 100×100(17)
  • 120×120(14)
  • 150×150(13)
  • Φ60(8)
  • Φ90(8)
  • Φ100(9)
  • Φ120(9)
  • Φ150(6)
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 日本ガイシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外形寸法(mm)」から絞り込む
60×60(11)
90×90(15)
100×100(17)
120×120(14)
150×150(13)
Φ60(8)
Φ90(8)
Φ100(9)
Φ120(9)
Φ150(6)
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ用フタのみ

    CC印(ニッカトー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
  • 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ

    焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ

    日本ガイシ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。高強度を強みとするNEWSICは常温から高温までの幅広い温度域で従来のSiC系耐火物の5倍(250MPa)の強度を実現しました。高強度により薄肉化・重量削減が可能で窯全体の昇温・冷却に必要なエネルギーが減らせるため製造プロセスのCO2削減と省エネルギー化に貢献します。銅やアルミニウム金属のものと同程度かつ従来耐火物の約10倍(メーカー比)の熱伝導率を持ちます急激な温度変化(急昇温急冷却)にも耐えるため昇温・冷却速度の調整により焼成時間を30~40%短縮することも可能です。酸化劣化がほとんど発生しないため寿命を従来の3~10倍に延ばすことができ廃棄物の削減やランニングコストの削減が見込まれます。
    仕様200×200×5/100Hその他0.1>寸法(mm)200×200×5/100H質量(kg)1.9:10比重3耐熱温度(℃)1350以下抵抗1.0×10^5熱伝導率(W/mk)180係数4.5比熱(J/kg・K)700アズワン品番60-0109-07ヤング率(GPa)350曲げ強度(MPa)250(室温~1300℃)気孔率(%)0%組成SiC/80%、Si/20%

『磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

角型匣鉢特集
おすすめ人気ランキング
匣鉢