絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 三商(93)
  • アズワン(90)
  • ケニス(41)
  • ナリカ(26)
  • コクゴ(24)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • アラム(16)
  • アキュラ(15)
  • PRESI(14)
  • エスコ(10)
  • マグナ(9)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • タイガースポリマー(7)
  • ニチアス(5)
  • 旭産業(シート)(5)
  • マグエバー(5)
  • TRUSCO(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ネオジウム磁石 E-Value超強力ネオジウム磁石E-Value(49件のレビュー)
249税込274
1パック(8個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
PTFEシート モノタロウPTFEシートモノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ネオジム磁石 角型 モノタロウネオジム磁石 角型モノタロウ(66件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フッ素樹脂シート(PTFE) アラムフッ素樹脂シート(PTFE)アラム(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から5日以内出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
パラフィルム BemisパラフィルムBemis(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
PTFE丸棒 モノタロウPTFE丸棒モノタロウ(9件のレビュー)
71税込78
1本
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
強力マグネット 西敬(イカリボシ)強力マグネット西敬(イカリボシ)(9件のレビュー)
339税込373
1パック(4個)
当日出荷
超強力な異方性マグネットです。
材質異方性フェライトマグネット厚さ(mm)5特性超強力
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
ラボピタ アグリスラボピタアグリス(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
シリコーンゴム角紐 タイガースポリマーシリコーンゴム角紐タイガースポリマー(11件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテムネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマーシリコーンゴム丸紐タイガースポリマー(5件のレビュー)
189税込208
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
強力マグネット E-Value強力マグネットE-Value(14件のレビュー)
229税込252
1パック(25個)ほか
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性強力材質フェライト磁石厚さ(mm)3表面磁束密度(mT)60
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
白シリコンスポンジ アズワン白シリコンスポンジアズワン(4件のレビュー)
554税込609
1巻(1m)
当日出荷
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1硬度HRA20材質シリコンゴム使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアスナフロン(R) テープ(非粘着)ニチアス(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
透明ガラス板 ケニス透明ガラス板ケニス(1件のレビュー)
579税込637
1組(10枚)
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
シリコンゴムシート ノーブランドシリコンゴムシートノーブランド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から21日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
工作ネット(ステンレス網) エスコ工作ネット(ステンレス網)エスコ(4件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
シリコンゴムシート アラムシリコンゴムシートアラム(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム硬さ50度RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
455税込501特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
ガラスクロス TGK(東京硝子器械)ガラスクロスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1枚
当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
ネオジム磁石(丸型) TRUSCOネオジム磁石(丸型)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板 ケニスガラス板ケニス
1,998税込2,198
1組(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス(軟質)厚さ(mm)2タイプ切放
ネオプレン スポンジシート アラムネオプレン スポンジシートアラム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
ガラス管 ケニスガラス管ケニス(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(10本)
当日出荷
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
ガラス板(透明) アズワンガラス板(透明)アズワン(5件のレビュー)
1,703税込1,873
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
ネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セット AFF WAREネオジム磁石 強力マグネット 超強力磁石 直方体 6個セットAFF WARE(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1セット(6個)
欠品中
磁力が強くて錆びにくい、ネオジム磁石です。書類や小物を整理したり、ネイルに活用できます。キッチン、玄関、オフィスなど幅広いシーンで役立ちます。
用途小物や書類の整理、ネイルの仕上げなどに材質ネオジム磁石質量(g)10サイズ(cm)約3×1×0.5特性超強力
塩化ビニル板 アズワン塩化ビニル板アズワン(2件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
エラストマー粘着シート 持田商工エラストマー粘着シート持田商工(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
ナフロン(R)シート ニチアスナフロン(R)シートニチアス(6件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1枚
当日出荷から47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
シリコンスポンジひも 角型 コクゴシリコンスポンジひも 角型コクゴ(3件のレビュー)
289税込318
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
ネオジウムマグネット 徳用 丸 WAKI(和気産業)ネオジウムマグネット 徳用 丸WAKI(和気産業)
549税込604
1個(5個)
当日出荷
ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に材質ネオジウム
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
6,670税込7,337
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマーフッ素ゴム丸紐タイガースポリマー(1件のレビュー)
499税込549
1本(1m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
...
実験研究用素材