カテゴリ
絞り込み
足長(mm)
- 60(3)
- 64(2)
- 65(2)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 83(3)
- 85(3)
- 90(3)
- 96(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 117(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 135(2)
- 足長(mm)をもっと見る
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- SIBATA(柴田科学)(25)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- アズワン(20)
- コスモスビード(19)
- 桐山製作所(17)
- 三商(9)
- SCHOTT/DURAN(7)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 旭製作所(5)
- フロンケミカル(4)
- climbing(クライミング)(4)
- ナリカ(4)
- Rocker(4)
- フロン工業(3)
- ケニス(3)
- レオナ(3)
- コクゴ(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
ゴム ロートアダプター
アラム(1件のレビュー)¥1,485税込¥1,6341組当日出荷サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
吸引鐘セット
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ロートアダプター
アズワン¥1,139~税込¥1,253~1セット(8個)当日出荷アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。高さ(mm)13上部内径(mm)16下部内径(Φmm)10
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)140足長(mm)85足外径(Φmm)12ろ過板直径(Φmm)65
ブフナー型ガラスロートのみ
SIBATA(柴田科学)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。仕様ロートのみ材質ガラス
ガラスろ過器るつぼ形 1G
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷から3日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)
climbing(クライミング)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。用途ろ過作業に材質ほうけい酸ガラス-1
PTFE目皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ジャストフィッター
アズワン¥4,590税込¥5,0491組(4個)当日出荷吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm