絞り込み
足長(mm)
- 80
- 60(3)
- 64(2)
- 65(2)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(2)
- 83(3)
- 85(3)
- 90(3)
- 96(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 117(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 135(2)
- 足長(mm)をもっと見る
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(2)
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。

ブフナー型ガラスロートのみ
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。仕様ロートのみ材質ガラス
ガラスろ過器 15AG アリン形
SIBATA(柴田科学)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)30内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7ろ過板直径(Φmm)20