ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,470 税込3,817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,158 税込2,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
1個
9,500 税込10,450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン吸引ろ過瓶
材質硼珪酸ガラス1級硬質 ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8 外径(mm)(吸引口) 12
1個
2,059 税込2,265
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アズワンろ過瓶
材質硼珪酸ガラス 適合ホース内径(Φmm)11
1個
14,200 税込15,620
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP 仕様オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
1組(6個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,607 税込3,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルミヤセラミックスMT印 ろ紙適合吸引ロート
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170 構成三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
1個
2,871 税込3,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんを使用することなく吸引ろ過が行えます。ろ過がねじ口びんに直接溜まるのでサンプルの保存が容易でロスを防ぎます。ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
適合GL-45 機能オートクレーブ使用:可 材質(キャップ)PP 材質(パッキン)PTFE
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13 上部内径(mm)16 下部内径(Φmm)10
1セット(8個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,600 税込32,560
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン磁製ロート
材質磁製 仕様ビフネル 耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/63%、AL2O3/30% 比重(g/cm3)2.4
1個
3,069 税込3,376
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37 付属品ガラス板、パッキン
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
1個
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65 容量(mL)140 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)85 足外径(Φmm)12
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴム ノズル形状L字
1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) 規格ISO6556 外径(Φmm)11(枝管) 熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧容器(吸引鐘)に使用する2000mL用のスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とガラス板を組み合わせて使用します。シリコン製です。
厚さ(mm)2
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000mL用減圧容器(吸引鐘)に使用するスペアパーツです。2000mL専用の吸引鐘本体とパッキンを組み合わせて使用します。
厚さ(mm)8
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 接続口Φ10~13.5mm
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング